Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Rimovibile in modo pulito anche dopo l'esposizione ad alte temperature (ad esempio, la verniciatura a polvere)
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 128 cm
L'adesivo in silicone può essere rimosso da un'ampia varietà di superfici senza lasciare residui
Descrizione:
Nastro di poliestere 8992 di 3M™ verde, nastro di poliestere verde scuro da 0,088 mm con adesivo in silicone.
Proprietà:
Supporto di poliestere verde scuro da 0,088 mm
Funziona fino a 204 °C, forza di tensione molto elevata
Elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
Versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 8991
L'adesivo in silicone assicura una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice