Esecuzione:
Nastro di trasferimento spesso 50 µm con adesivo in silicone 3M™ su una pellicola di supporto in poliestere spesso 50 µm.
Termoresistenti fino a 260 °C.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 1219 mm
Resistente agli strappi e all'umidità
Descrizione:
Il Nastro adesivo transfer in silicone da 50 µm presenta un adesivo siliconico 3M™ su supporto in Film in poliestere 50 µm.
Proprietà:
Nastro di trasferimento spesso 50 µm con adesivo in silicone 3M™ su una copertura protettiva in PET spessa 50 µm// nastro di trasferimento spesso 50 µm con adesivo in silicone 3M™ su una copertura protettiva in PET spessa 50 µm
Resistente al calore fino a 260 °C nelle applicazioni
Si incolla a vari materiali a bassa energia superficiale (LSE), tra cui i substrati in silicone
Il supporto secondario raccomandato è il liner per rilascio secondario 5054 3M™
Resistente a strappi e umidità
Nota:
Fissare l'inizio del rotolo
Incollaggio di guarnizioni
Incollaggio delle pastiglie dei freni a disco
Giunzione dei rivestimenti in silicone