Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Nastro biadesivo sottile con supporto
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Alta forza adesiva sulla maggior parte delle superfici
Descrizione:
Il nastro biadesivo 415 3M™ è un nastro biadesivo in poliestere spesso 100 μm con adesivo acrilico 400 su un liner di carta Kraft spesso 100 μm # 60
Proprietà:
Nastro biadesivo spesso 100 μm su supporto in poliestere PET con liner in carta DK Kraft densificata #60
Eccellente resistenza ai raggi UV. Ottima adesione a un'ampia varietà di materiali ad alta e bassa energia superficiale (HSE ed LSE) e di metalli. Ottima resistenza alla temperatura e all'umidità.
Fissa materiali ad alta e bassa energia superficiale (HSE, LSE) e metalli
Utilizza un nastro versatile con un'ottima adesione su un'ampia varietà di materiali
Elevata responsabilità immediata
Nota:
Incollaggio su un'ampia varietà di substrati come metallo, vernice, la maggior parte delle plastiche, carta, cartone, legno, vetro, ecc.
Adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, pianificazione rimovibile e documenti di presentazione