Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Tolleranze minime di spessore
Descrizione:
Questo nastro di schiuma biadesivo giallo (0,38 mm) dispone dell'adesivo dotato di microcanali per il rilascio dell'aria per una facile rimozione dei cliché.
Proprietà:
Yellow flexo plate mounting tape with air release feature adhesive
Per la combinazione di schermo e pressione/struttura a toni solidi contro la formazione di bolle
Provides high quality medium-soft combination print. The adhesives remove cleanly from the print plate and the print cylinder.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Le piastre di pressione montate su E1315 non presentano bolle d'aria sotto il cliché, grazie ai micro canali integrati nello smontaggio senza residui Nastro Adesivo/
La pellicola protettiva crea micro canali a forma di diamante nella presa affidabile colla/
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui// lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica
Nota:
Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo