3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1815, Blu, 457 x 23 m, 0.38 mm, 1 per confezione

Codice art.: 7000042745
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042745
EAN / GTIN 00051125747714
Codice del produttore 7000042745

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Eccellente riposizionabilità
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Questo nastro di schiuma biadesivo da 0,38 mm presenta l'adesivo con funzionalità di rilascio dell'aria con rimozione facilitata sul lato del piatto.

Proprietà:

Blu, nastro di fissaggio del piatto flexo con adesivo con funzionalità di rilascio dell'aria
Spessore 0,38 mm// eccellente riposizionabilità
Offre una stampa a combinazione densa di elevata qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello