3M Xtract™ Sacchetto filtro, 28383

Codice art.: 7000042706
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7000042706
    EAN / GTIN 00051141283838
    Codice del produttore 7000042706

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Xtract™
    Colore: Color: Nero
    Tipo di prodotto: Sacco filtrante

    Descrizione:

    Con l'aiuto del nostro sacco filtrante 3M Xtract™, potrete beneficiare della massima funzionalità dei vostri dischi 3M Xtract, poiché abbiamo progettato i prodotti 3M Xtract per lavorare insieme come un sistema per ottenere risultati superiori. Utilizzate un sacchetto filtro con una potente levigatrice a orbita casuale 3M Xtract con autoestrazione (dischi e utensili venduti separatamente) per sperimentare una gestione della polvere portatile e leggera a un livello completamente nuovo.

    Proprietà:

    Parte della serie 3M Xtract™, progettato per una rimozione ottimale della polvere. Una raccolta più efficace della polvere migliora le prestazioni dei dischi 3M Xtract (venduti separatamente)
    Il filtro è di classe per un ambiente di lavoro ottimale
    I formati Large ed Extra Large fanno risparmiare tempo agli operatori perché richiedono meno sostituzioni
    Utilizzabili con lo zaino 3M™ per carteggiatura pulita (venduto separatamente) che contiene e protegge i sacchi filtranti per la massima portabilità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello