3M™ 308-00-40P Tubo da 7,5 metri a spirale per applicazioni leggere senza attacchi

Codice art.: 7000042678
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042678
EAN / GTIN 05010027803275
Codice del produttore 7000042678
Numero-L L01140 21

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Size: 7.5m
Filetto maschio 3/8″-BSP ad entrambe le estremità

Descrizione:

Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8″ su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.

Proprietà:

Tubo flessibile di alimentazione aria compressa standard da 7,5 m, fornito senza accoppiatore
Tubo di respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
BSP 3/8″ con filettatura maschio a entrambe le estremità

Nota:

Sostituzione delle parti di usura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello