3M™ 308-00-31P Tubo da 30 metri standard senza attacchi

Codice art.: 7000042677
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000042677
    EAN / GTIN 05010027803176
    Codice del produttore 7000042677
    Numero-L L01140 119

    Descrizione

    Esecuzione:

    Parte di ricambio per l'unità di trattamento dell'aria compressa 3M™ AirCare™.
    Size: 30m
    Filetto maschio 3/8″-BSP ad entrambe le estremità

    Descrizione:

    Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8″ su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.

    Proprietà:

    Tubo flessibile di alimentazione aria compressa standard da 10m, fornito senza accoppiatore
    Tubo di respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
    BSP 3/8″ con filettatura maschio a entrambe le estremità

    Nota:

    Sostituzione delle parti di usura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello