Esecuzione:
Le proprietà riflettenti aiutano a migliorare la visibilità dell'utilizzatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, le proprietà fluorescenti aiutano a rendere il materiale visibile alla luce del giorno, al mattino e al crepuscolo
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1220 mm
Descrizione:
Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8987 NFPA, in giallo limone fluorescente, per capi d'abbigliamento protettivi, quali indumenti ignifughi e antincendio, che richiedono un'elevata visibilità sia di giorno che di notte.
Proprietà:
Le proprietà riflettenti contribuiscono a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le proprietà fluorescenti contribuiscono a rendere il materiale altamente visibile alla luce del giorno, all'alba e al tramonto.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Soddisfa i requisiti della norma ISO 20471 per i materiali combinati quando sono nuovi
Nota:
Per gli indumenti di sicurezza, come quelli dei vigili del fuoco e gli indumenti da lavoro ignifughi, dove è richiesta un'elevata visibilità diurna e notturna.