• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935, argento - 25.4 mm x 100 m

Codice art.: 7000042461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000042461
EAN / GTIN 50051138686074
Codice del produttore 7000042461

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
Lunghezza complessiva: 100 m// 100
Ampiezza complessiva: 26 mm// 26

Descrizione:

Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, in particolare per gli indumenti ignifughi e antincendio.

Proprietà:

Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione, in particolare per quelli dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello