• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 8925, argento - 50,8 mm x 200 m

Codice art.: 7000042456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000042456
EAN / GTIN 50051138670226
Codice del produttore 7000042456

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Ottima lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm

Descrizione:

Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8925 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a maggiori sollecitazioni.

Proprietà:

Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione più pesanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello