Esecuzione:
Nastro adesivo di trasferimento spesso 132 µm con carta protettiva compressa. Adatto per una vasta gamma di materiali. Adesivo acrilico serie 300 ad alta aderenza, certificato UL.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza ai prodotti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 500 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.
Proprietà:
Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Variante più spessa di 927// variante più spessa di 927
Nota:
Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
Montare i display del punto di acquisto
Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessili