3M™ Nastro adesivo transfer 465, Trasparente, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000042429
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000042429
    EAN / GTIN 05010027115477
    Codice del produttore 7000042429

    Descrizione

    Esecuzione:

    Disponibile anche in versione ATG
    Pellicola adesiva senza supporto
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm
    Ottimizzazione del processo

    Descrizione:

    Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

    Proprietà:

    Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri
    Eccellente adesione iniziale per una migliore performance
    Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide
    Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi
    Si adatta facilmente a curve e contorni
    Elevata responsabilità immediata// elevata responsabilità immediata
    Ottima resistenza ai raggi UV// ottima resistenza ai raggi UV

    Nota:

    Incollaggio di pellicole, fogli e tessuti
    Adesivo laminato per schiume e foto
    Applicazione di targhette identificative in metallo e plastica
    Montaggio di articoli promozionali e poster
    Per il fissaggio di un'ampia varietà di materiali quali metallo, lacca, la maggior parte delle materie plastiche, carta, cartone, Legno, vetro

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello