Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Alta adesione istantanea
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 4026 di 3M™ è un nastro a cellule aperte, spessore 1,6mm, colore off-white, dotato di un liner in carta.
Proprietà:
Elevata resistenza al taglio su metalli e plastiche ad alta energia superficiale
Durevole sulle applicazioni di montaggio per interni
Aspetto pulito
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Supporto in schiuma di uretano flessibile a celle aperte
Progettato per uso interno
Adatto per il PVC morbido
Smorzamento delle vibrazioni// smorzamento delle vibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate// funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici// collegamenti rapidi e semplici
Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione
Nota:
Montaggio specchi
Montaggio segnali interni e targhette identificative
Incollaggio pannelli acustici a parete
Montaggio dispenser e deodoranti
Montaggio canali elettrici a parete
Fissare morsetti alle superfici delle pareti
Montaggio protezione per gli angoli