3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1820H, Blu, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000042388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042388
EAN / GTIN 50048011586965
Codice del produttore 7000042388

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 1372 mm
Tolleranze minime di spessore

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, blu, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per le piastre che congono in maggioranza colori pieni in una combinazione di immagini in colore pieno e a mezzatinta.

Proprietà:

Nastro di montaggio della piastra per flessografia, blu
Spessore 0,51 mm
Rigido
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Le piastre di pressione montate su E1820H non presentano bolle d'aria sotto il cliché, grazie ai micro canali integrati nello smontaggio senza residui Nastro Adesivo/
La pellicola protettiva crea micro canali a forma di diamante nella presa affidabile colla/
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui// lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica

Nota:

Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello