3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1020, Bianco, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000042377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042377
EAN / GTIN 50021200968421
Codice del produttore 7000042377

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 1372 mm
Tolleranze minime di spessore

Descrizione:

Questo nastro di schiuma biadesivo bianco (0,51 mm) dispone dell'adesivo dotato di microcanali per il rilascio dell'aria per una facile rimozione dei cliché.

Proprietà:

Nastro di fissaggio per lastre flessografiche bianco con adesivo con funzionalità di rilascio dell'aria
Le tolleranze di spessore minime consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma in un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// struttura per evitare bolle
Offre elevata qualità e stampa combinata standard. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Smontaggio senza residui
Supporto affidabile

Nota:

Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello