3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1720H, Verde acqua, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7000042372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000042372
EAN / GTIN 50048011587047
Codice del produttore 7000042372

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde petrolio
Struttura contro la formazione di bolle
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
Tolleranze minime di spessore

Descrizione:

Questo nastro di schiuma biadesivo in ottanio (0,51 mm) è caratterizzato da microcanali per il rilascio dell'aria per un'elevata adesione dei cliché e utilizzato per il montaggio delle lastre flessografiche.

Proprietà:

Blu alzavola, nastro di fissaggio del piatto flexo con funzionalità di rilascio dell'aria con elevata adesione al lato del piatto
Struttura contro le bolle// struttura contro le bolle
Offre una stampa a combinazione media-densa di alta qualità. L'adesivo si rimuove in modo pulito dalla piastra stampata e dal cilindro di stampa.
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Smontaggio senza residui
Supporto affidabile

Nota:

Adatto agli schermi più sottili e alle nuove tecniche di riproduzione come NX, HD e MC
Sviluppato appositamente per le esigenze più elevate
Utilizzato con successo in tutto il mondo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello