Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, rosso, G3000CUV-RD

Codice art.: 7000039716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000039716
    EAN / GTIN 04046719272525
    Codice del produttore 7000039716
    Numero-L L01110 520

    Descrizione

    Esecuzione:

    Marchio: 3M™
    Colore del prodotto: rosso
    Elevata sicurezza; confortevole e piacevole; aderente; igienico; facile da collegare ad altri DPI.
    Confortevole e piacevole
    Classe ETIM 8.0: EC002100

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ modello G3000CUV-RD è il nostro elmetto rosso con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).

    Proprietà:

    Cappello rigido per condizioni di applicazione avverse, con eccellente ventilazione e buon campo visivo
    Il sensore 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto a una quantità eccessiva di raggi UV e deve essere sostituito.
    Il design leggermente arrotondato evita di impigliarsi in cavi o rami.
    I fori di ventilazione sono distribuiti su un'ampia superficie e garantiscono un migliore comfort di calzata massimizzando il flusso d'aria.
    Il copricapo può essere ruotato di 180° per offrire un campo visivo migliore quando si lavora in spazi ristretti.
    Lo schermo corto consente una migliore visibilità verso l'alto

    Nota:

    Edilizia, agricoltura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello