Cuffie PELTOR™ Bull's Eye™ I di 3M™ H515FB-516-SV

Codice art.: 7000039681
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Archetti antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000039681
EAN / GTIN 04046719887323
Codice del produttore 7000039681
Numero-L L01110 596
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
I cuscinetti morbidi e larghi riducono la pressione intorno alle orecchie e aumentano il comfort
I cuscinetti e gli inserti facilmente sostituibili mantengono i paraorecchie igieniche e pulite.
Archetto pieghevole che può essere facilmente riposto in una borsa o custodia per la protezione

Descrizione:

Le cuffie PELTOR™ Bull's Eye™ I di 3M™ sono state progettate in collaborazione con sportivi di fama mondiale al fine di sviluppare una protezione acustica destinata ai tiratori scelti. Ad esempio, il profilo inferiore di ogni coppa è smussato per evitare di toccare il calcio del fucile. Queste cuffie offrono l'attenuazione sufficiente per garantire la protezione necessaria nella maggior parte delle esposizioni rumorose senza essere troppo voluminose.

Proprietà:

I morbidi e ampi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione intorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità
È fondamentale munirsi di tale protezione per non essere distratti dal rumore cui si è esposti durante lo sparo
Gli inserti e i cuscinetti facilmente sostituibili aiutano a mantenere le cuffie pulite e igienizzate
Archetto pieghevole per una facile e sicura conservazione in una tasca o in una borsa quando non in uso

Nota:

Caccia
Vari poligoni di tiro, incluso il tiro al piattello

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello