• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Visiera 3M™, visorino standard, policarbonato, trasparente, V4H

Codice art.: 7000039613
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000039613
EAN / GTIN 04046719786299
Codice del produttore 7000039613
Numero-L L01110 120

Descrizione

Esecuzione:

Visiera chiara; Realizzata in policarbonato
Estremamente resistente agli urti; resistente ai graffi
Maggiore protezione;Visibilità ottimale;Approvato per la protezione contro l'arco elettrico durante le scariche elettriche
Estremamente resistente agli urti
Resistente ai graffi

Descrizione:

La visiera 3M™ V4H è la nostra visiera in policarbonato trasparente resistente ai graffi di classe ottica 1 dello spessore di 1,2 mm con visorino standard. Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™, offre protezione da raggi UV, metalli fusi e impatti a bassa energia.

Proprietà:

Protezione dagli impatti a bassa energia
Visiera in policarbonato trasparente di classe ottica 1 con visorino standard
Progettata per gli elmetti 3M™
Spessore: 1,2 mm
Protezione da raggi UV e metalli fusi
Protezione dagli impatti di particelle a bassa energia e ad alta velocità (45 m/s), livello ″F″
Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
Marcatura della visiera 2C-1,2 3M 1 F 9

Nota:

Da usare con i caschi di sicurezza 3M

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello