3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III Cuffie protettive, Verde militare, temporale, H540A-461-GB

Codice art.: 7000038211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000038211
    EAN / GTIN 04046719361151
    Codice del produttore 7000038211
    Numero-L L01110 141

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Alta visibilità
    Ottima protezione ad alti volumi; Costruzione a doppia capsula per le massime prestazioni di attenuazione; Perfetta aderenza alla forma della testa; La stretta aderenza della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina l'igiene e le prestazioni di attenuazione senza nuovo acquisto; Applicazione universale.
    Sicurezza molto alta;Confortevole e piacevole;Protezione grazie all'aderenza sicura della capsula;Tenuta salda;Buona dissipazione del calore;Igienico;Economico;Compatibilità con altri DPI
    Compatibilità con altri DPI
    Protezione grazie al fissaggio sicuro della capsula

    Descrizione:

    Le cuffie auricolari 3M™ Bull's Eye™ III PELTOR™ rappresentano un dispositivo di protezione acustico a elevata attenuazione del rumore, idoneo per l'utilizzo in ambienti o situazioni di rumore estremamente intenso, dove è necessario concentrarsi, in assenza di rumori che potrebbero essere motivo di distrazione.

    Proprietà:

    Lo stringitesta, largo, morbido e imbottito, di peso pari a 285 grammi, garantisce un comfort ottimale anche in caso di utilizzo prolungato.
    Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
    Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
    Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di maggiore pulizia e igiene
    Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia di una maggiore pulizia e igiene
    Sicurezza molto elevata
    Economico
    La sede di tenuta della capsula protegge dalle perdite
    Struttura a doppia capsula per le massime prestazioni di isolamento
    Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma
    Perfetto adattamento alla forma della testa
    Ottima protezione a volumi elevati

    Nota:

    Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello