Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Buona protezione ad alti volumi; Perfetta aderenza alla forma della testa; La tenuta della capsula protegge dalle perdite; Riempito con una combinazione unica di liquido e schiuma; Ripristina l'igiene e le prestazioni di attenuazione senza sostituzione.
Elevata sicurezza; Confortevole e piacevole; Protezione grazie all'aderenza sicura della capsula; Vestibilità aderente; Alto comfort; Buona dissipazione del calore; Igienico; Economico
Alto comfort
Igienico
Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari con bardatura temporale pieghevole per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di cuscinetti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.
Proprietà:
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma
L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
La bardatura temporale, imbottita e rivestita, è comoda da indossare e pulire. Inoltre è pieghevole, così puoi riporre le cuffie ovunque e in poco spazio e trasportarle facilmente tra un utilizzo e l'altro
Nota:
Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo