Filtro antiparticolato 3M™ 5911 P1 R

Codice art.: 7000037673
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 120 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 120 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000037673
EAN / GTIN 04046719550111
Codice del produttore 7000037673
Numero-L L01110 329

Descrizione

Esecuzione:

Filtro con inserto per particelle per la combinazione con i filtri 3M™ Gases & Vapours (più il coperchio del filtro 501); Tecnologia innovativa del filtro; Peso leggero
Montaggio rapido e facile del filtro; I filtri si adattano sempre correttamente; Resistenza respiratoria ridotta.
Elevato comfort d'uso; Sicurezza ottimale; Facile manipolazione
I filtri sono sempre posizionati correttamente
Riduzione della resistenza respiratoria

Descrizione:

I filtri antiparticolato 3M™ Serie 5911 possono essere usati con i filtri per gas e vapori Serie 6000 per offrire anche una protezione dal particolato (utilizzando una ghiera 3M™ 501) e sono studiati per ottimizzare il campo visivo. I nostri filtri sono leggeri e sono dotati di connettore a baionetta.

Proprietà:

Protezione di classe P1 R da particelle solide e liquide
Uso con i filtri per gas e vapori 3M™, Serie 6000, assieme a una ghiera 3M™ 501
Adatti a qualsiasi maschera riutilizzabile 3M™ con connettore a baionetta
Studiati per ottimizzare il campo visivo
Aumentano la tua sicurezza quando lavori in ambienti pericolosi
Assemblaggio del filtro rapido e semplice

Nota:

Protezione da particelle solide e liquide
Sicurezza in ambienti pericolosi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello