3M™ Guaina termorestringente GTI-A3000 39,0/13,0 mm con adesivo termofusibile interno - Colore Nero - Spezzone da 1Mt

Codice art.: 7000037666
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000037666
EAN / GTIN 08712403568392
Codice del produttore 7000037666
Numero-L L01310 1166

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Restringimento rapido
Lunghezza totale: 1000 mm
Strato adesivo integrato

Descrizione:

I tubi 3MTM GTI-A 3000 sono coestrusi con uno strato sigillante interno. Lo strato sigillante interno garantisce una buona tenuta di parti complesse mentre la parete esterna offre una buona protezione meccanica di questi pezzi. GTI-A 3000 ha un rapporto di restringimento di 3:1.

Proprietà:

Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile con sigillante interno.
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Ritardante di fiamma

Nota:

Per un isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello