Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Restringimento rapido
Lunghezza totale: 1000 mm
Strato adesivo integrato
Descrizione:
I tubi 3MTM GTI-A 3000 sono coestrusi con uno strato sigillante interno. Lo strato sigillante interno garantisce una buona tenuta di parti complesse mentre la parete esterna offre una buona protezione meccanica di questi pezzi. GTI-A 3000 ha un rapporto di restringimento di 3:1.
Proprietà:
Bilanciamento delle proprietà elettriche, fisiche e chimiche per varie applicazioni industriali
Garantisce la protezione e lo scarico della trazione di fili, giunzioni a saldare, terminali e connessioni.
Adatta come copertura protettiva leggera per i cablaggi, l'etichettatura e l'impacchettamento dei fili e l'imballaggio dei componenti.
Realizzato in poliolefina flessibile con sigillante interno.
Resistente alle temperature da -55 a 135 °C.
Ritardante di fiamma
Nota:
Per un isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità