Esecuzione:
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 82.296 m
Ampiezza complessiva: 596.9 mm
Robustezza
Descrizione:
Il nastro elettrico in film composito 3M™ 44 è un nastro di uso generale a basso tenore di alogeni, resistente agli strappi lungo i bordi e adatto per l'isolamento, nonché per l'ancoraggio e la fasciatura di motori e trasformatori. Il nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).
Proprietà:
La combinazione di adesivo in gomma termoindurente e tessuto in poliestere e supporto in film di poliestere garantisce un'eccellente adesione e rigidità dielettrica.
Eccellenti proprietà elettriche, resistenti alla perforazione
Ideale per l'isolamento generale a basso costo, nonché per l'ancoraggio e l'avvolgimento di motori e trasformatori.
Per la protezione di fili di accensione, cavi, morsettiere e carta isolante
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130 °C
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Adesivo in gomma, termoindurente
Nota:
Fissaggio dei fili di collegamento e posizionamento
Banda di copertura per bobine
Isolamento dei bordi per trasformatori