Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Eccellente resistenza all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Resistente alla temperatura da -50 °C a +200 °C
Descrizione:
Il nastro in poliestere 3M™ 8905 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulito e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.
Proprietà:
Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
Resistente a temperature da -50 °C a +200 °C// resistente a temperature da -50 °C a +200 °C.
Aderisce bene alle superfici difficili da incollare, come i rivestimenti in silicone e rivestiti con un agente di rilascio// aderisce bene alle superfici difficili da incollare, come i rivestimenti in silicone e rivestiti con un agente di distacco
Si rimuove in modo pulito da acciaio inox, alluminio anodizzato e vetro anche dopo 5 ore a 170 °C/// si rimuove in modo pulito da acciaio inox, alluminio anodizzato e vetro anche dopo 5 ore a 170 °C.
Riduce gli errori causati dall'ammorbidimento, dalla perdita o dal trasferimento del colla// riduce gli errori causati dall'ammorbidimento, dalla perdita o dal trasferimento del colla
Eccellente resistenza al calore, all'abrasione e agli agenti chimici// eccellente resistenza al calore, all'abrasione e agli agenti chimici
Più resistente al calore rispetto agli adesivi in gomma e acrilato// più resistente al calore rispetto agli adesivi in gomma e acrilato
Nota:
Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura
Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone
Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili
Incollaggio di materiali compositi