Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Facile da usare
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 254 mm
Pulito e facile da applicare
Descrizione:
Il 3M™ 434 - Nastro antivibrante è un nastro in lamina di alluminio morbido, a bassa temperatura, color argento. Lo strato vincolante è rivestito con un polimero viscoelastico sensibile alla pressione su un rivestimento di facile rilascio in polietilene blu. Questo nastro assorbe e dissipa le vibrazioni e riduce il rumore. È utile per una varietà di applicazioni nei settori aerospaziale, automobilistico, edile, degli elettrodomestici e MRO.
Proprietà:
Assorbe suoni e vibrazioni a temperature da -60°C a + 120°C
Elevata resistenza all'invecchiamento
La copertura protettiva consente la produzione di pezzi stampati
Alternativa ai tappeti bituminosi come copertura antiribaltamento
Ideale per la produzione di pezzi stampati grazie al rivestimento protettivo
Nota:
Progettato per applicazioni automobilistiche e aerospaziali
Riduzione di fastidiosi rumori di risonanza e vibrazioni negli alloggiamenti in metallo