Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Disponibile in trasparente e in vari colori
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Buona adesione immediata, eccellente forza adesiva finale
Descrizione:
Per le applicazioni di giuntura che richiedono una presa rapida e permanente, utilizzare il nostro nastro in poliestere 3M™ 850. Utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui l'elaborazione web, la protezione dell'etichetta e la marcatura. Questo nastro è disponibile in vari colori, e nella versione trasparente.
Proprietà:
L'adesivo acrilico fornisce una presa rapida ed una eccellente tenuta a lungo termine nelle applicazioni di giunzione
La sottile pellicola di poliestere ad alta resistenza soddisfa i requisiti di calibro ridotto che non interferiscono con la maggior parte dei processi dei macchinari
Il supporto in poliestere resiste alla lacerazione e protegge le superfici dall'abrasione
La resistenza alla temperatura consente l'utilizzo del nastro in operazioni ad alte temperature
Le versioni trasparente e argento sono conformi a una serie di specifiche del settore aerospaziale
Le versioni colorate sono altamente visibile per le applicazioni in cui è necessario un sistema di identificazione o marcatura
La versione trasparente è resistente ai solventi e alle sostanze chimiche
Basso modulo, bassa durezza Shore A
Nota:
Coprire
Fissaggio
Decorazione
Isolamento
Scopi di marcatura
Proteggere
Splicing
Rinforzare