Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Alta resistenza all'abrasione e all'umidità
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Descrizione:
Il nastro rinforzato 8981 di Scotch® è formato da un supporto trasparente in polipropilene rinforzato da fibre di vetro con un adesivo in gomma resina sintetica.
Proprietà:
Il robusto nastro rinforzato presenta filamenti molto resistenti da impiegare nella chiusura con giunte a L di scatole, nel rinforzo di scatole allungate, di scatole a chiusura sovrapposta e di scatole a guscio ondulate.
L'adesivo in gomma sintetica è dotato di una buona resistenza al taglio per superfici di cartone. Ideale per raggruppare, chiudere e rinforzare.
Robusto nastro rinforzato per applicazioni ultraresistenti.
Fornisce un'eccellente resistenza all'abrasione e all'umidità
In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola
Nota:
Raggruppamento di prodotti pesanti
Tabulazione e raggruppamento di bobine in metallo
Chiusure a clip a L e a U
Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione