Scotch® Nastro 6893 rosso rivestimento in PVC, 19mm x 66m

Codice art.: 7000035368
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 96 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 96 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000035368
EAN / GTIN 08000280444893
Codice del produttore 7000035368
Numero-L L01310 440

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: rosso
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 19 mm
Letto pieghevole in tutta tranquillità

Descrizione:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche; inoltre, può essere strappato a mano e steso in modo poco rumoroso. La formulazione dell'adesivo fornisce un'ottima adesione del taglio iniziale al cartone fibra. Il nastro 6893 è ideale per sigillanti termoretraibili.

Proprietà:

Buona resistenza chimica
Buona resistenza all'umidità
Utilizzato per sigillare cartoni, sacchetti, codificare i colori, collegare, fissare, decorare e impacchettare.
Il nastro è stampabile
Svolgimento a basso rumore

Nota:

Nastro da imballaggio per cartoni di peso medio

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello