Scotch® Nastro 6893 rosso rivestimento in PVC, 9 mm x 66 m, Rivestimento: PVC ,spessore rivestimento: 37 µ ,spessore totale:57 µ

Codice art.: 7000035366
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 192 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 192 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000035366
EAN / GTIN 08000280444831
Codice del produttore 7000035366
Numero-L L01310 839

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: rosso
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 9 mm
Letto pieghevole in tutta tranquillità

Descrizione:

Il rivestimento in PVC è resistente all'umidità e alle sostanze chimiche; inoltre, può essere strappato a mano e steso in modo poco rumoroso. La formulazione dell'adesivo fornisce un'ottima adesione del taglio iniziale al cartone fibra. Il nastro 6893 è ideale per sigillanti termoretraibili.

Proprietà:

Buona resistenza chimica
Buona resistenza all'umidità
Utilizzato per sigillare cartoni, sacchetti, codificare i colori, collegare, fissare, decorare e impacchettare.
Il nastro è stampabile
Svolgimento a basso rumore

Nota:

Nastro da imballaggio per cartoni di peso medio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello