Esecuzione:
Brand: Scotchcast™
Sistema GMG ottimizzato
Processo di miscelazione visibile
Buona aderenza su metallo e varie materie plastiche
Idrofobico, può guarire in acqua
Descrizione:
3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 è una resina poliuretanica bicomponente per applicazioni generali che polimerizza a temperatura ambiente. Viene fornita in un sacchetto di plastica bicomponente nel corretto rapporto stechiometrico strappando una cucitura di rilascio.
Proprietà:
Resina isolante a elevate prestazioni confezionata all'interno di sacchetti per la protezione meccanica e l'isolamento delle connessioni dei cavi a bassa tensione fino a 1 kV
Resina poliuretanica idrofobica
Utilizzo rapido e pulito grazie all'erogatore integrato
Garantisce un elevato grado di isolamento elettrico per un'applicazione professionale
Conforme alle direttive RoHS e REACH
Confezione singola in due parti
Dispositivo di apertura della busta incluso nella confezione
La busta è disponibile in tre diverse misure
Nota:
Per l'isolamento e la protezione meccanica dei collegamenti dei cavi a bassa tensione