Esecuzione:
Installazione semplice, senza bisogno di attrezzi
Buona stabilità termica (temperatura di applicazione: max 90 °C, brevemente max 130 °C)
Lunghezza totale: 229 mm
Resistente a vari prodotti chimici e all'ozono
Elevata elasticità a lungo termine
Descrizione:
3M™ 8429-9 Manicotto autorestringente in EPDM nero per isolamento di connessioni fino a 1 kV ø32,2 mm - ø67,8 mm
Proprietà:
Appositamente progettato per l'isolamento primario di fili solidi isolati dielettricamente e giunzioni di cavi fino a 1.000 volt
Facile da installare, non richiede attrezzi
Sigilla le terminazioni delle guaine dei cavi, le connessioni dei conduttori e le diramazioni dai conduttori ai cavi.
Realizzato in gomma EPDM, che non contiene cloruri o zolfo.
Adatto a un'ampia gamma di sezioni di cavi
Resiste a temperature da -40 a 90 °C
Sigillo ambientale per le comunicazioni e altri collegamenti non elettrici
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1 kV, la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche