• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

3M™ 93-BP 620-1 Set di derivazione QS2000B, 1 conduttore, 6/10 kV + 12/20 kV, 1x 95 - 240 mm², connettore di derivazione.

Codice art.: 7000035242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7000035242
EAN / GTIN 08021684176470
Codice del produttore 7000035242
Numero-L L01310 1705

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione per kit di giunzione a freddo per sigillare e isolare in modo semplice e sicuro le connessioni di media tensione fino a 24 kV
Controllo del campo elettrico e gabbia di Faraday, entrambi integrati nel corpo isolante
testato al 100% in fabbrica
Non sono necessari attrezzi per l'installazione
Per un'ampia gamma di sezioni trasversali dei cavi

Descrizione:

3M™ Kit di giunzione di derivazione autoretraibile di media tensione, serie QS2000, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autoretraibile, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV

Proprietà:

Soluzione di spillatura a freddo per sigillare e isolare in modo facile e sicuro le connessioni di media tensione fino a 24 kV
Controllo del campo elettrico e gabbia di Faraday, entrambi integrati nel corpo isolante
100% testato in fabbrica
Nessun attrezzo richiesto per l'installazione
Per una vasta gamma di sezioni di cavi

Nota:

Per l'isolamento elettrico fino a 1 kV, per la protezione e la sigillatura di applicazioni non elettriche

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello