Esecuzione:
Tappo finale in un unico pezzo, da restringere a freddo, con controllo integrato del campo di rifrazione
Guarnizione finale in gomma siliconica HTV resistente allo scorrimento e alle intemperie
Design sottile
Pressione di contatto radiale permanente
Montaggio semplice estraendo la spirale di supporto
Descrizione:
3M™ Terminale QT-II 92-EB 65-1, kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT Umax 17,5 kV. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT.
Proprietà:
Progettati per cavi unipolari polimerici fino a 17,5 kV Umax
Applicazione da Interno per cavi 12kV Um con sez. 500 ÷ 1000 mm2 o cavi 17,5 kV Um con sez. 400 ÷ 800 mm2
Isolatore siliconico monoblocco antitraccia con controllo del campo eletrico integrato
Applicazione a freddo e con temperature comprese da - 20°C a + 50 °C
Kit per 3 fasi unipolari
Non sono necessari utensili aggiuntivi, come le torce termoretraibili.
Il kit cappuccio terminale contiene tutti i componenti necessari per il montaggio, ma non capicorda.
3 cappucci terminali per set.