Nastro isolante Scotch® 23, 25 mm x 9,15 m

Codice art.: 7000034850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 32 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 32 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034850
EAN / GTIN 50054007000599
Codice del produttore 7000034850
Numero-L L01310 103

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Non vulcanizzante e di lunga durata
Lunghezza complessiva: 9.15 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Ideale per la sigillatura a umidità dei collegamenti elettrici

Descrizione:

Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%.

Proprietà:

Materiale di supporto in gomma etilene-propilene autovulcanizzante e adesivo gomma-resina altamente conformabile
Resistente alla temperatura per un'adesione duratura fino a 90 °C.
Espandibile fino al 100% per un isolamento senza vuoti e resistente all'umidità
Una speciale copertura protettiva in poliestere mantiene il nastro protetto e pulito durante l'applicazione
Non vulcanizzante e resistente
Certificato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2002/65/CE.

Nota:

Isolamento primario fino a 69 kV
Isolamento delle sbarre
Sigillatura di tappi e connettori elettrici
Sigillatura di connettori coassiali
Isolamento dei cavi motore
Controllo del campo elettrico per raccordi e terminazioni a media tensione
Riparazione della guaina del cavo per raccordi e terminazioni di media tensione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello