Scotch® 13 Nastro di gomma etilene-propilene, autosigillante, conduttivo, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, confezione in blocco

Codice art.: 7000034848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 45 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 45 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Codice del produttore 7000034848

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Completare elettricamente i connettori ad alta tensione e incollarli al materiale isolante per ridurre al minimo le sollecitazioni elettriche
Lunghezza complessiva: 9.14 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Non adatto per l'isolamento elettrico

Descrizione:

Scotch™13 Nastro semiconduttore autoagglomerante a base di EPR per media tensione 38mm x 9,14m

Proprietà:

Sostituisce lo strato semiconduttivo sotto lo schermo metallico per una serie di riparazioni e giunzioni di cavi a media tensione
Arrotonda elettricamente gli elementi di fissaggio ad alta tensione e li lega ai materiali isolanti per ridurre al minimo le sollecitazioni elettriche.
Resistente alla temperatura fino a 90 °C
Arrotondamento dei rivetti su sbarre isolate
Fornisce una schermatura per le giunzioni dei cavi su cavi di alimentazione con isolamento dielettrico solido
Approvato da ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Non utilizzare per l'isolamento elettrico

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello