Nastro isolante per il controllo dello stress Scotch(R) 2220, 19 mm x 4,5 m, 100 rotoli per confezione

Codice art.: 7000034806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Codice del produttore 7000034806
Numero-L L01310 308

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Il robusto materiale di supporto in PVC fornisce un eccellente isolamento elettrico
Lunghezza complessiva: 4.572 m
Ampiezza complessiva: 19 mm

Descrizione:

Il nastro isolante per il controllo delle sollecitazioni Scotch® 2220 è un nastro in mastice utilizzato per applicazioni di controllo delle sollecitazioni in giunti e terminazioni di qualsiasi tensione.

Proprietà:

Certificato per temperature di utilizzo continuo di 90 °C e per temperature di sovraccarico fino a 130 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Modifica la distribuzione di tensione del campo elettrico che circonda una terminazione o un collegamento ad alta tensione.
Per ridurre la concentrazione delle sollecitazioni a livelli equivalenti a quelli dei cavi continui

Nota:

For use in electrical applications where joints or terminations are made

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello