Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 9.15 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Descrizione:
Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%.
Proprietà:
Materiale di supporto in gomma etilene-propilene autovulcanizzante e adesivo gomma-resina altamente conformabile
Resistente alla temperatura per un'adesione duratura fino a 90 °C.
Espandibile fino al 100% per un isolamento senza vuoti e resistente all'umidità
Una speciale copertura protettiva in poliestere mantiene il nastro protetto e pulito durante l'applicazione
Non vulcanizzante e resistente
Certificato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2002/65/CE.
Nota:
Ideale per sigillare i collegamenti elettrici dall'umidità