3M™ Indumento di protezione, 4565-M

Codice art.: 7000034772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / rot
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034772
EAN / GTIN 04046719402076
Codice del produttore 7000034772
Numero-L L01110 472

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco con cuciture rosse
Size: M
Cappuccio in 3 parti, zip a 2 vie, patta richiudibile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione della pelle.
Le cuciture sigillate forniscono più protezione e forza e riducono lo stress inutile e lo strappo del materiale.
Protezione contro gli agenti biologici EN 14126

Descrizione:

L'indumento di protezione 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato. L'indumento di protezione 3M 4565 è non microporoso e offre protezione da agenti chimici con resistenza testata alla permeazione ed è certificato in base a EN 14126 contro gli agenti infettivi.

Proprietà:

Indumento 4/5/6 progettata per offrire una barriera efficace contro particolato pericoloso, schizzi di liquido limitati e spruzzi
Realizzata in tessuto non tessuto bicomponente con laminato PE a basso rilascio di fibre per un telo notevolmente confortevole
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia percorrenza, patta di protezione con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Cuciture lungo tutta la tuta per una maggiore tenuta e resistenza, che riducono il rischio di usura ed esposizione
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Protezione (classe Til 2) da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2

Nota:

Lavorare nell'industria farmaceutica
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Spruzzatura e rivestimento di vernice
Manipolazione di prodotti chimici speciali
Lavori di isolamento
Contatto con agenti infettivi
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Applicazione di pesticidi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello