3M™ Indumento protettivo, 4520-M

Codice art.: 7000034761
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß / grün
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034761
EAN / GTIN 04046719401093
Codice del produttore 7000034761

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco con pannello posteriore verde
Size: M
SMS multistrato morbido e resistente (43 g/m²) per prestazioni solide
Cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie e patta con elastico posteriore e alla caviglia per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.

Proprietà:

indumento protettivo tipo 5/6 realizzato in materiale estremamente leggero e traspirante, progettato per offrire protezione contro polveri pericolose, schizzi limitati di liquidi e spruzzi
Realizzato in tessuto-non-tessuto SMMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
SMS multistrato da 43 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Polsini in maglia per l'inserimento comodo e sicuro del braccio

Nota:

Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Lavori di isolamento
Attività fisicamente impegnative
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Levigatura e lucidatura
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello