3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, senza valvola, 9330+

Codice art.: 7000034741
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 240 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 240 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Partikelfiltermaske

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000034741
    EAN / GTIN 04046719487530
    Codice del produttore 7000034741
    Numero-L L01110 104

    Descrizione

    Esecuzione:

    Specifiche soddisfatte: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D// Omologazione CE
    Tecnologia innovativa per una resistenza respiratoria appena visibile; consente la fuoriuscita di calore respiratorio e umidità; i punti di tenuta riducono al minimo il flusso d'aria attraverso la parte superiore della maschera durante l'espirazione; si adatta perfettamente alla forma del viso; facile posizionamento della maschera sul viso; nessun scivolamento; rimane stabile; opzione di trasporto igienica e pratica
    Filtraggio elevato e affidabile delle particelle con minore sforzo sull'utilizzatore della maschera; riduce l'appannamento degli occhiali e aumenta il comfort riducendo lo sforzo di espirazione; migliore compatibilità con occhiali/protezione per gli occhi; vestibilità ideale; sicurezza grazie a forma / endorsabilità ideale e aderenza; la maschera si adatta al movimento della bocca durante la conversazione; buona tenuta della maschera durante l'uso; comfort elevato; previene la contaminazione della maschera Il tuo utilizzo;facile da riporre e distribuire
    Quantità per confezione: 240
    Settore consigliato: Agricoltura

    Descrizione:

    I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.

    Proprietà:

    Original 3-panel design allows for greater facial movement
    Low resistance filter technology helps you breathe more easily
    Sculpted upper panel conforms to the nose and contours of the face for an effective seal
    Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
    Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
    Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
    Colour-coded headbands for easy identification: red for FFP3 (NFP 50)
    Il lembo nasale scolpito si adatta al naso e ai contorni del volto e migliora la compatibilità con gli occhiali 3M
    Livello massimo di utilizzo: fino a 50 TLV

    Nota:

    Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello