3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 9320+

Codice art.: 7000034716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 240 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 240 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Partikelfiltermaske

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034716
EAN / GTIN 04046719487301
Codice del produttore 7000034716
Numero-L L01110 294

Descrizione

Esecuzione:

Specifiche soddisfatte: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D// Omologazione CE
Tecnologia innovativa per una resistenza respiratoria appena percettibile; Permette al calore e all'umidità respiratoria di fuoriuscire; Quando si espira, i punti di tenuta minimizzano il flusso d'aria attraverso la parte superiore della maschera; Si adatta in modo ottimale alla forma del viso; Facile posizionamento della maschera sul viso; Non scivola; Rimane dimensionalmente stabile; Igienico e pratico da portare con sé.
Filtrazione elevata e affidabile delle particelle con meno sforzo per chi indossa la maschera; Riduce l'appannamento degli occhiali e aumenta il comfort grazie al basso sforzo sull'espirazione; Migliore compatibilità con occhiali/protezione degli occhi; Vestibilità ideale; Sicurezza grazie alla vestibilità ideale e all'aderenza; La maschera si adatta al movimento della bocca quando si parla; Buona vestibilità della maschera durante l'uso; Alto comfort di utilizzo; Previene la contaminazione della maschera prima dell'uso; Facile conservazione e distribuzione.
Quantità per confezione: 240
Settore consigliato: Agricoltura

Descrizione:

I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.

Proprietà:

Original 3-panel design allows for greater facial movement
Low-resistance filter technology helps you breathe more easily
Sculpted upper panel conforms to the nose and contours of the face for an effective seal
Embossed top panel helps reduce eyewear fogging
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
Colour-coded headbands for easy identification: blue for FFP2 (NFP 12)
Available in smaller pack sizes
Livello massimo di utilizzo: fino a 12 TLV

Nota:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello