Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434, Blu, 30 mm x 50 m, 07893

Codice art.: 7000034687
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 32 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 32 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034687
EAN / GTIN 05010027804791
Codice del produttore 7000034687
Numero-L L01310 1840

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Scotch®
Colore: Color: Blu
Lunghezza x larghezza: 50,0 m x 30,0 mm
lunghezza x larghezza: 50.0 m x 30.0 mm

Descrizione:

Il nastro adesivo Scotch® High Performance 3434 è adatto a un'ampia gamma di applicazioni per la verniciatura di veicoli. È resistente al calore fino a 110 °C e impermeabile. Il nostro nastro adesivo crepe blu di alta qualità è caratterizzato da un'elevata resistenza ai solventi e all'acqua.

Proprietà:

Resistenza ai solventi e impermeabilità ai massimi livelli
Resistenza alle alte temperature (110 °C)
Buona conformabilità
Eccellente resistenza agli strappi sui bordi
Ottima resistenza agli strappi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello