3M™ Trizact™, Hookit™ Dischi per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 150 mm, senza fori, grana 6000, PN51130

Codice art.: 7000034489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034489
EAN / GTIN 04046719634569
Codice del produttore 7000034489
Numero-L L51710 201

Descrizione

Esecuzione:

Rifinitura dei graffi causati durante la preparazione della vernice prima della lucidatura
Finitura con il sistema di lucidatura 3M Perfect-It III con codice colore
Nessuna necessità di usare tamponi di lana composita e tempo di lucidatura ridotto per una maggiore produttività
Per la levigatura a umido con l'aspirazione della polvere spenta

Descrizione:

Il disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P3000 è ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con i sistemi 3M™ Perfect-It™

Proprietà:

Rimuove i difetti di verniciatura prima della lucidatura
Successivamente utilizza il sistema di lucidatura 3M™ Perfect-it™ con codice colore.
Riduce sensibilmente il tempo di lucidatura, aumentando la produttività
Da usare a umido

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello