3M™ Trizact™, Hookit™ Dischi per rettifica difetti di verniciatura 443SA, 75 mm, senza fori, P3000, PN50415

Codice art.: 7000034391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000034391
    EAN / GTIN 04046719259229
    Codice del produttore 7000034391
    Numero-L Z56568 75/3000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rifinitura dei graffi causati durante la preparazione della vernice prima della lucidatura
    Finitura con il sistema di lucidatura 3M Perfect-It III con codice colore
    Nessuna necessità di usare tamponi di lana composita e tempo di lucidatura ridotto per una maggiore produttività
    Per la levigatura a umido con l'aspirazione della polvere spenta

    Descrizione:

    Il disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P3000 è ideale per la rimozione dei difetti di verniciatura prima della lucidatura con i sistemi 3M™ Perfect-It™

    Proprietà:

    Rimuove i difetti di verniciatura prima della lucidatura
    Successivamente utilizza il sistema di lucidatura 3M™ Perfect-it™ con codice colore.
    Riduce sensibilmente il tempo di lucidatura, aumentando la produttività
    Da usare a umido

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello