3M™ Trizact™, Hookit™ Disco abrasivo per opacizzazione 443SA, 75 mm, P1000, PN50413

Codice art.: 7000034389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 60 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034389
EAN / GTIN 04046719259052
Codice del produttore 7000034389
Numero-L L51710 1091

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per irruvidire le superfici prima dell'applicazione del trasparente o della verniciatura supplementare
Adatto per la levigatura a mano e con levigatrici
Design flessibile per una malleabilità e una finitura uniforme e di alta qualità
Dischi a forma di piramide contenenti diversi strati di minerale levigante a grana fine
Per la levigatura a umido con l'aspirazione della polvere spenta

Descrizione:

Finitura omogenea durante tutta la lavorazione grazie al disco abrasivo per opacizzazione 3M™ Trizact™ Hookit™ P1000. Il nostro disco garantisce elevata resistenza grazie alla esclusiva struttura piramidale del minerale ottenuto grazie alla tecnologia della microreplicazione.

Proprietà:

Ideale per l'opacizzazione della vernice prima dell'applicazione del trasparente
Adatto per applicazioni con utensile
La struttura flessibile garantisce conformabilità e consente di ottenere una finitura uniforme
I dischi sono realizzati con minerale a forma piramidale, grazie all'utilizzo della microreplicazione
Da usare a umido
Sistema di attacco 3M™ Hookit™

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello