3M™ 266L Dischi Hookit™ 150 mm 6 fori 15 micron PN 131

Codice art.: 7000034163
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034163
EAN / GTIN 05010027613195
Codice del produttore 7000034163

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Rivestimento Fre-Cut
Film omogeneo di base con alta precisione
Sistema Hookit™ chiusura a strappo

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Hookit™ 266L è un prodotto con supporto in film, microparticelle di ossido di alluminio e cosparsione anti-intasamento e anti-taglio. I nostri dischi possono essere usati per fornire un'azione di taglio rapida, precisa e uniforme per un'ottima finitura.

Proprietà:

Supporto in poliestere a resistenza elevata di 0,075 mm di spessore
Resina di resina
Rivestimento chiuso
Minerale: Ossido di alluminio
trattamento antintasante
Eccellente qualità della superficie definita
Finitura ancora più uniforme
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
qualità della superficie maggiore
Deselezionare la superficie di riferimento

Nota:

Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello