Disco in carta 3M™ Hookit™ 255P, 125 mm, P240

Codice art.: 7000034154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034154
EAN / GTIN 05010027612525
Codice del produttore 7000034154
Numero-L L51710 1807

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Oro
Supporto flessibile in carta C
Facile sostituzione delle lenti grazie all'adesione con chiusura a strappo 3M™ Hookit™.
Diffusione aperta
Risparmio di costi grazie al minor consumo

Descrizione:

Il disco in carta 3M™ Hookit™ 255P è un disco abrasivo con ossido di alluminio che garantisce un'azione di taglio continua. I nostri dischi 3M™ Hookit™ 255P sono dotati di una cosparsione anti-intasamento per una vita utile estesa. Sono adatti per la rifinitura e la finitura su una vasta gamma di substrati, tra cui metallo, superfici compatte e verniciate.

Proprietà:

Estendi la durata dei dischi
Azione di taglio prolungata grazie all'ossido di alluminio
Cosparsione aperta per una vita utile estesa e ottimi risultati
Utilizzabile su varie superfici
Resistente al calore

Nota:

Finitura e rifinitura di metalli, superfici compatte e verniciate
Può essere applicato su superfici laccate e parti in plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello